Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Clage - CEX9 France ELECTRONIC MPS 6,6+8,8 CEI - 2400-26438

CopieCopie
Clage - CEX9 France ELECTRONIC MPS 6,6+8,8 CEI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale - 8.8 kW

  • commande - manuel

  • mode de pose - sur évier

  • indice de protection (IP) - IP25

  • matériau du récipient sous pression - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010436264385

Réf. Sonepar

07775626438

Réf. Fournisseur

2400-26438

Marque

Clage

puissance nominale:

8.8 kW

commande:

manuel

mode de pose:

sur évier

indice de protection (IP):

IP25

matériau du récipient sous pression:

plastique

capacité nominale:

0.3 l

tension nominale 1:

230 V

tension nominale 2:

230 V

adapté à KNX:

Non

affichage de la température:

numérique

avec affichage:

Oui

régulation de puissance:

2 niveaux

puissance de raccordement:

8.8...8.8 kW

système de chauffage:

fil nu

coupure de sécurité:

pressostat

raccordement eau froide sanitaire:

filetage extérieur

diamètre eau froide sanitaire:

1/2 pouce (15)

diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:

13 mm

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage extérieur

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1/2 pouce (15)

diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:

13 mm

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

de classe solaire:

Oui

type de réglage:

électronique

avec appareillage:

Non

hauteur:

294 mm

largeur:

177 mm

profondeur:

108 mm

poids:

2.4 kg

pression de travail max.:

10 bar

Chauffe-eau électronique compact sur plan. 6,6/8,8 kW, 230 V.

Les Atouts de l'article:

Chauffe-eau électronique compact sur plan. 6,6/8,8 kW, 230 V.

Les Atouts de la gamme:

Chauffe-eau instantané électrique compact