Clage - CEX9-U France ELECTRONIC MPS 6,6+8,8 CEI - 2400-26448
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 8.8 kW
commande - manuel
mode de pose - sous évier
indice de protection (IP) - IP24
matériau du récipient sous pression - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436264484
Réf. Sonepar
07775626448
Réf. Fournisseur
2400-26448
Marque
Clage
puissance nominale:
8.8 kW
commande:
manuel
mode de pose:
sous évier
indice de protection (IP):
IP24
matériau du récipient sous pression:
plastique
capacité nominale:
0.3 l
tension nominale 1:
230 V
tension nominale 2:
230 V
adapté à KNX:
Non
affichage de la température:
numérique
avec affichage:
Oui
régulation de puissance:
2 niveaux
puissance de raccordement:
8.8...8.8 kW
système de chauffage:
fil nu
coupure de sécurité:
pressostat
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire:
1/2 pouce (15)
diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:
13 mm
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1/2 pouce (15)
diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:
13 mm
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
de classe solaire:
Oui
type de réglage:
électronique
avec appareillage:
Non
hauteur:
294 mm
largeur:
177 mm
profondeur:
104 mm
poids:
2.4 kg
pression de travail max.:
10 bar
Les Atouts de l'article:
Chauffe-eau électronique compact sous plan. 6,6/8,8 kW, 230 V.
Les Atouts de la gamme:
Chauffe-eau instantané électrique compact


