Clage - CXH douchette pour 3-6 l réglable - 0300-0086

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de base - chrome
consommation minimale d'eaux usées de la pompe - 3 l/min
diamètre de la tête de douche - 98 mm
nombre de possibilités de jet - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436008606
Réf. Sonepar
07775600860
Réf. Fournisseur
0300-0086
Marque
Clage
couleur de base:
chrome
consommation minimale d'eaux usées de la pompe:
3 l/min
diamètre de la tête de douche:
98 mm
nombre de possibilités de jet:
3
Pomme de douche CXH désigné pour les chauffe-eau instantané. Pour petit débit, réglable, chromée.22,5 cm longueur, tête de douche Ø 85 mm
Les Atouts de l'article:
Pomme de douche CXH désigné pour les chauffe-eau instantané. Pour petit débit, réglable, chromée.22,5 cm longueur, tête de douche Ø 85 mm
Les Atouts de la gamme:
Douchette
Quelques mots du fabricant :
Comment réinventer l'eau tiède
Les Atouts de l'article:
Pomme de douche CXH désigné pour les chauffe-eau instantané. Pour petit débit, réglable, chromée.22,5 cm longueur, tête de douche Ø 85 mm
Les Atouts de la gamme:
Douchette
Quelques mots du fabricant :
Comment réinventer l'eau tiède
NoticePDF


