Clage - CXK Tête de douche - 0300-00880

CopieCopie
Clage - CXK Tête de douche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • couleur de base - chrome

  • tête ajustable - Oui

  • capacité de distribution maximale (à 300 kPa) - 5 l/min

  • raccordement - filetage intérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010436008804

Réf. Sonepar

07775600880

Réf. Fournisseur

0300-00880

Marque

Clage

forme:

rond

couleur de base:

chrome

tête ajustable:

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa):

5 l/min

raccordement:

filetage intérieur

dimension du raccordement fileté (en pouces):

1/2 pouce

diamètre:

25 mm

hauteur:

5.5 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

CXKTête de douche pour chauffe-eau instantané avec rotule et pièce anticalcaire, chromée, Durchmesser 250 mm

Les Atouts de l'article:

CXKTête de douche pour chauffe-eau instantané avec rotule et pièce anticalcaire, chromée, Durchmesser 250 mm

Les Atouts de la gamme:

Tête de douche

Quelques mots du fabricant :

Comment réinventer l'eau tiède