Clage - CXKA Bras de douche mural 40cm - 0300-00890

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage mural
couleur de base - chrome
raccordement fileté - filetage extérieur
longueur - 400 mm
pour tête de douche - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436008903
Réf. Sonepar
07775600890
Réf. Fournisseur
0300-00890
Marque
Clage
modèle:
montage mural
couleur de base:
chrome
raccordement fileté:
filetage extérieur
longueur:
400 mm
pour tête de douche:
Oui
dimension du raccordement fileté (en pouces):
1/2 pouce
avec rosace:
Oui
Les Atouts de l'article:
CXKA Bras de douche mural 40cm
Les Atouts de la gamme:
Bras de douche
Quelques mots du fabricant :
Comment réinventer l'eau tiède


