Clage - DCX Next Electronic MPS 18-27kW 400V - 3200-36300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 27 kW
commande - manuel
mode de pose - sur évier
indice de protection (IP) - IP25
matériau du récipient sous pression - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436363002
Réf. Sonepar
07775636300
Réf. Fournisseur
3200-36300
Marque
Clage
puissance nominale:
27 kW
commande:
manuel
mode de pose:
sur évier
indice de protection (IP):
IP25
matériau du récipient sous pression:
plastique
capacité nominale:
0.4 l
tension nominale 1:
400 V
tension nominale 2:
400 V
adapté à KNX:
Non
affichage de la température:
numérique
avec affichage:
Oui
régulation de puissance:
électronique
puissance de raccordement:
27...27 kW
système de chauffage:
fil nu
coupure de sécurité:
pressostat
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire:
1/2 pouce (15)
diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:
10 mm
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1/2 pouce (15)
diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:
10 mm
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
de classe solaire:
Non
type de réglage:
électronique
avec appareillage:
Non
hauteur:
468 mm
largeur:
239 mm
profondeur:
96 mm
poids:
3.8 kg
pression de travail max.:
10 bar
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
A
Les Atouts de l'article:
Chauffe-eau instantané électronique de commande simple, 18-27 KW/400V.Touche avec 5 LED pour sélection rapide de température : 35°C, 38°C, 42°C, 48°C et 55°C.Systèmes MPS®, IES®Débit d’entrée d’eau 1,5 l/min, IP 25.
Les Atouts de la gamme:
Chauffe-eau instantané électrique de confort
Quelques mots du fabricant :
Comment réinventer l'eau tiède



