Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Clage - DCX Next L 18..27kW 400V - 3200-36451

CopieCopie
Clage - DCX Next L 18..27kW 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale - 27 kW

  • commande - télécommande radio

  • mode de pose - sur évier

  • indice de protection (IP) - IP25

  • matériau du récipient sous pression - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010436364511

Réf. Sonepar

07775636451

Réf. Fournisseur

3200-36451

Marque

Clage

puissance nominale:

27 kW

commande:

télécommande radio

mode de pose:

sur évier

indice de protection (IP):

IP25

matériau du récipient sous pression:

plastique

capacité nominale:

0.4 l

tension nominale 1:

400 V

tension nominale 2:

380 V

adapté à KNX:

Non

affichage de la température:

numérique

avec affichage:

Oui

régulation de puissance:

électronique

puissance de raccordement:

18...27 kW

système de chauffage:

fil nu

coupure de sécurité:

pressostat

raccordement eau froide sanitaire:

filetage extérieur

diamètre eau froide sanitaire:

1/2 pouce (15)

diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:

10 mm

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage extérieur

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1/2 pouce (15)

diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:

10 mm

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

de classe solaire:

Non

type de réglage:

électronique

avec appareillage:

Non

hauteur:

468 mm

largeur:

239 mm

profondeur:

96 mm

poids:

3.8 kg

pression de travail max.:

10 bar

Chauffe-eau instantané électronique de confort, 18-27kW/400V

Les Atouts de l'article:

Chauffe-eau instantané électronique de confort, 18-27kW/400V

Les Atouts de la gamme:

Chauffe-eau instantané électrique de confort