Clage - ISX 12 8,8/11,5 kW 230V - 3200-36712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 11.5 kW
commande - télécommande radio
mode de pose - sur évier
indice de protection (IP) - IP21
matériau du récipient sous pression - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436367123
Réf. Sonepar
07775636712
Réf. Fournisseur
3200-36712
Marque
Clage
puissance nominale:
11.5 kW
commande:
télécommande radio
mode de pose:
sur évier
indice de protection (IP):
IP21
matériau du récipient sous pression:
plastique
capacité nominale:
0.4 l
tension nominale 1:
230 V
tension nominale 2:
220 V
adapté à KNX:
Non
affichage de la température:
numérique
avec affichage:
Oui
régulation de puissance:
électronique
puissance de raccordement:
8.1...11.5 kW
système de chauffage:
fil nu
coupure de sécurité:
pressostat
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire:
1/2 pouce (15)
diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:
13 mm
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1/2 pouce (15)
diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:
13 mm
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
de classe solaire:
Oui
type de réglage:
électronique
avec appareillage:
Non
hauteur:
402 mm
largeur:
99 mm
profondeur:
278 mm
poids:
4.1 kg
Les Atouts de l'article:
Chauffe-eau instantané électronique modulable,8,8/11,5 kW, 230 V. Écran e-paper, profils programmables, températures précises entre 20°C et 60°C.Modbus Schnittstelle. Régul.débit SERVOTRONIC®. Sytèmes TTC®, MPS®, IES®. IP 25.
Les Atouts de la gamme:
Chauffe-eau instantané électrique modulable
Quelques mots du fabricant :
Comment réinventer l'eau tiède



