Clage - ISX 18..27kW 400V - 3200-36700

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale - 27 kW

  • commande - télécommande radio

  • mode de pose - sur évier

  • indice de protection (IP) - IP21

  • capacité nominale - 0.4 l

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010436367000

Réf. Sonepar

07775636700

Réf. Fournisseur

3200-36700

Marque

Clage

puissance nominale:

27 kW

commande:

télécommande radio

mode de pose:

sur évier

indice de protection (IP):

IP21

capacité nominale:

0.4 l

tension nominale 1:

400 V

tension nominale 2:

380 V

adapté à KNX:

Non

affichage de la température:

numérique

avec affichage:

Oui

régulation de puissance:

électronique

puissance de raccordement:

18...27 kW

système de chauffage:

fil nu

coupure de sécurité:

pressostat

raccordement eau froide sanitaire:

filetage extérieur

diamètre eau froide sanitaire:

1/2 pouce (15)

diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:

13 mm

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage extérieur

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1/2 pouce (15)

diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:

13 mm

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

de classe solaire:

Oui

type de réglage:

électronique

avec appareillage:

Non

hauteur:

402 mm

largeur:

99 mm

profondeur:

278 mm

poids:

4.1 kg

Chauffe-eau instantané électronique modulable,18/21/24/27 kW, 400 V. Écran e-paper, profils programmables, températures précises entre 20°C et 60°C.Modbus Schnittstelle. Régul.débit SERVOTRONIC®. Sytèmes TTC®, MPS®, IES®. IP 25.

Les Atouts de l'article:

Chauffe-eau instantané électronique modulable,18/21/24/27 kW, 400 V. Écran e-paper, profils programmables, températures précises entre 20°C et 60°C.Modbus Schnittstelle. Régul.débit SERVOTRONIC®. Sytèmes TTC®, MPS®, IES®. IP 25.

Les Atouts de la gamme:

Chauffe-eau instantané électrique modulable

Quelques mots du fabricant :

Comment réinventer l'eau tiède