Clage - M3/SMB 3,5kW/230V sur plan avec rob - 1500-171032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 3.5 kW
commande - manuel
mode de pose - sur évier
indice de protection (IP) - IP25
matériau du récipient sous pression - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436710325
Réf. Sonepar
07775671032
Réf. Fournisseur
1500-171032
Marque
Clage
puissance nominale:
3.5 kW
commande:
manuel
mode de pose:
sur évier
indice de protection (IP):
IP25
matériau du récipient sous pression:
plastique
capacité nominale:
0.2 l
tension nominale 1:
230 V
tension nominale 2:
230 V
adapté à KNX:
Non
affichage de la température:
sans
avec affichage:
Non
régulation de puissance:
sans
puissance de raccordement:
3.5...3.5 kW
système de chauffage:
fil nu
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire:
3/8 pouce (10)
diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:
9 mm
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
3/8 pouce (10)
diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:
9 mm
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
de classe solaire:
Non
type de réglage:
hydraulique
avec appareillage:
Oui
hauteur:
135 mm
largeur:
186 mm
profondeur:
87 mm
poids:
1.3 kg
pression de travail max.:
10 bar
Les Atouts de l'article:
Petit chauffe-eau instantané sur plan (3,5 kW, 230 V) avec mélangeur à deux poignées et bec de sortie pivotantde 16 cm de longueur.
Les Atouts de la gamme:
Kit petit chauffe-eau instantané et robinetterie
Quelques mots du fabricant :
Comment réinventer l'eau tiède



