Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Clage - MBH3 Chauffe-eau instantané 3,5 kW - 1500-160032

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale - 3.5 kW

  • commande - manuel

  • mode de pose - sous évier

  • indice de protection (IP) - IP25

  • matériau du récipient sous pression - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010436160328

Réf. Sonepar

07775616032

Réf. Fournisseur

1500-160032

Marque

Clage

puissance nominale:

3.5 kW

commande:

manuel

mode de pose:

sous évier

indice de protection (IP):

IP25

matériau du récipient sous pression:

plastique

capacité nominale:

0.2 l

tension nominale 1:

230 V

tension nominale 2:

230 V

adapté à KNX:

Non

affichage de la température:

sans

avec affichage:

Non

régulation de puissance:

sans

puissance de raccordement:

3.5...3.5 kW

système de chauffage:

fil nu

raccordement eau froide sanitaire:

filetage extérieur

diamètre eau froide sanitaire:

3/8 pouce (10)

diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:

9 mm

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage extérieur

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

3/8 pouce (10)

diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:

9 mm

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

de classe solaire:

Non

type de réglage:

hydraulique

avec appareillage:

Non

hauteur:

135 mm

largeur:

186 mm

profondeur:

87 mm

poids:

1.3 kg

pression de travail max.:

10 bar

Petit chauffe-eau instantané sous plan à commande hydraulique pour l’alimentation de lavabo efficace en énergie. 3,5 KW, 230 V.

Les Atouts de l'article:

Petit chauffe-eau instantané sous plan à commande hydraulique pour l’alimentation de lavabo efficace en énergie. 3,5 KW, 230 V.

Les Atouts de la gamme:

Petit chauffe-eau instantané à commande hydraulique