Clage - MBH6 Chauffe-eau instantané 5,7 kW - 1500-160063
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 5.7 kW
commande - manuel
mode de pose - sous évier
indice de protection (IP) - IP25
matériau du récipient sous pression - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436160632
Réf. Sonepar
07775616063
Réf. Fournisseur
1500-160063
Marque
Clage
puissance nominale:
5.7 kW
commande:
manuel
mode de pose:
sous évier
indice de protection (IP):
IP25
matériau du récipient sous pression:
plastique
capacité nominale:
0.2 l
tension nominale 1:
230 V
tension nominale 2:
230 V
adapté à KNX:
Non
affichage de la température:
sans
avec affichage:
Non
régulation de puissance:
sans
puissance de raccordement:
5.7...5.7 kW
système de chauffage:
fil nu
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire:
3/8 pouce (10)
diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:
9 mm
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
3/8 pouce (10)
diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:
9 mm
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
de classe solaire:
Non
type de réglage:
hydraulique
avec appareillage:
Non
hauteur:
135 mm
largeur:
186 mm
profondeur:
87 mm
poids:
1.3 kg
pression de travail max.:
10 bar
Les Atouts de l'article:
Petit chauffe-eau instantané sous plan à commande hydraulique pour l’alimentation de lavabo efficace en énergie. 5,7 KW, 230 V.
Les Atouts de la gamme:
Petit chauffe-eau instantané à commande hydraulique


