Clage - MBX3 Lumino 3.5/230V - 1500-151132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 3.5 kW
commande - manuel
mode de pose - sous évier
indice de protection (IP) - IP25
matériau du récipient sous pression - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436511328
Réf. Sonepar
07775651132
Réf. Fournisseur
1500-151132
Marque
Clage
puissance nominale:
3.5 kW
commande:
manuel
mode de pose:
sous évier
indice de protection (IP):
IP25
matériau du récipient sous pression:
plastique
capacité nominale:
0.2 l
tension nominale 1:
230 V
tension nominale 2:
230 V
adapté à KNX:
Oui
affichage de la température:
sans
avec affichage:
Non
régulation de puissance:
électronique
puissance de raccordement:
3.5...3.5 kW
système de chauffage:
fil nu
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire:
3/8 pouce (10)
diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:
9 mm
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
3/8 pouce (10)
diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:
9 mm
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
de classe solaire:
Oui
type de réglage:
électronique
avec appareillage:
Oui
hauteur:
135 mm
largeur:
186 mm
profondeur:
87 mm
poids:
1.3 kg
pression de travail max.:
10 bar
Les Atouts de l'article:
Chauffe-eau électronique avecrobinetterie à capteur pour un lavage de mains hygiénique. 3,5 KW, 230 V.Mise en marche et arrêt de l’eau sans contact.Température réglable par un levier sur la robinetterie.Rinçage sanitaire activable.
Les Atouts de la gamme:
Kit de Chauffe-eau électronique avec robinetterie à capteur
Quelques mots du fabricant :
Comment réinventer l'eau tiède


