Clage - MBX4 Shower 4.4/230 CEI av set de douche - 1500-15314
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 4.4 kW
commande - manuel
mode de pose - sur évier
indice de protection (IP) - IP25
matériau du récipient sous pression - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436153146
Réf. Sonepar
07775615314
Réf. Fournisseur
1500-15314
Marque
Clage
puissance nominale:
4.4 kW
commande:
manuel
mode de pose:
sur évier
indice de protection (IP):
IP25
matériau du récipient sous pression:
plastique
capacité nominale:
0.2 l
tension nominale 1:
230 V
tension nominale 2:
230 V
adapté à KNX:
Oui
affichage de la température:
sans
avec affichage:
Non
régulation de puissance:
électronique
puissance de raccordement:
4.4...4.4 kW
système de chauffage:
fil nu
coupure de sécurité:
électronique
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire:
3/8 pouce (10)
diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:
9 mm
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
3/8 pouce (10)
diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:
9 mm
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
de classe solaire:
Oui
type de réglage:
électronique
avec appareillage:
Oui
hauteur:
135 mm
largeur:
186 mm
profondeur:
87 mm
poids:
1.3 kg
pression de travail max.:
10 bar
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
A
Les Atouts de l'article:
Petit chauffe-eau électronique instantané (4,4 kW, 230 V) avec mitigeur douche, barre murale et douchette. Solution intelligente pour les douches chaudes si seule une connexion d'alimentation monophasée est disponible.
Les Atouts de la gamme:
Kit petit chauffe instantané et douchette


