Clage - MCX4 France SMARTRONIC(R) 4.4/230 CEI - 1500-15304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 4.4 kW
commande - manuel
mode de pose - sous évier
indice de protection (IP) - IP25
matériau du récipient sous pression - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436153047
Réf. Sonepar
07775615304
Réf. Fournisseur
1500-15304
Marque
Clage
puissance nominale:
4.4 kW
commande:
manuel
mode de pose:
sous évier
indice de protection (IP):
IP25
matériau du récipient sous pression:
plastique
capacité nominale:
0.2 l
tension nominale 1:
230 V
tension nominale 2:
230 V
adapté à KNX:
Oui
affichage de la température:
numérique
avec affichage:
Oui
régulation de puissance:
électronique
puissance de raccordement:
4.4...4.4 kW
système de chauffage:
fil nu
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire:
3/8 pouce (10)
diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:
9 mm
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
3/8 pouce (10)
diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:
9 mm
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
de classe solaire:
Oui
type de réglage:
électronique
avec appareillage:
Non
hauteur:
135 mm
largeur:
186 mm
profondeur:
87 mm
poids:
1.3 kg
pression de travail max.:
10 bar
Les Atouts de l'article:
Chauffe-eau instantané électronique pour lavabo et kitchenette. 4,4 KW, 230 V.Puissance de chauffage électroniquement réglée. Il n'y a plus de mélange d’eau froide. Mise en marche à 1,5 l/min. Panneau de commande avec température de sortie à 35 °C, 38 °C ou 45 °C.
Les Atouts de la gamme:
Petit chauffe-eau instantané à réglage électronique
Quelques mots du fabricant :
Comment réinventer l'eau tiède



