Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Clage - S 30 ballon SMART mural 30 l - 4100-41030

CopieCopie
Clage - S 30 ballon SMART mural 30 l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la cuve - acier

  • volume du réservoir - 30 l

  • puissance nominale - 2 kW

  • tension de raccordement - 220...240 V

  • avec affichage de la température - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010436410300

Réf. Sonepar

07775641030

Réf. Fournisseur

4100-41030

Marque

Clage

matériau de la cuve:

acier

volume du réservoir:

30 l

puissance nominale:

2 kW

tension de raccordement:

220...240 V

avec affichage de la température:

Oui

limitation de température:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

510 mm

largeur:

420 mm

profondeur:

445 mm

raccordement eau froide sanitaire:

filetage extérieur

diamètre eau froide sanitaire:

1/2 pouce (15)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage extérieur

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

1/2 pouce (15)

indice de protection (IP):

IP24

Boiler électrique mural, réservoir intérieur en acier émaillé résistant à la pression (capacité

Les Atouts de l'article:

Boiler électrique mural, réservoir intérieur en acier émaillé résistant à la pression (capacité

Les Atouts de la gamme:

Ballon mural