Clage - S10-O 10 l ballon sur plan de 10l. - 4100-41103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - cuivre
volume du réservoir - 10 l
puissance nominale - 2.2 kW
tension de raccordement - 230...230 V
forme de finition - sur évier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436411031
Réf. Sonepar
07775641103
Réf. Fournisseur
4100-41103
Marque
Clage
matériau de la cuve:
cuivre
volume du réservoir:
10 l
puissance nominale:
2.2 kW
tension de raccordement:
230...230 V
forme de finition:
sur évier
avec affichage de la température:
Oui
limitation de température:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
452 mm
largeur:
300 mm
profondeur:
285 mm
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire:
1/2 pouce (15)
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1/2 pouce (15)
indice de protection (IP):
IP24
Les Atouts de l'article:
S 10-O Boiler électrique de 10 litres, résistant à la pression, temp. de 35 °C à 80 °C, Position hors gel, limitation de temperatureà 3 niveaux, raccordement 1/2".Dimensions ( h x l x p ) : 45 x 30 x 29 cm.
Les Atouts de la gamme:
Ballon sur plan
Quelques mots du fabricant :
Comment réinventer l'eau tiède


