Clage - S5-O 5l ballon sur plan basse pression - 4100-41052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 5 l
puissance nominale - 2 kW
tension de raccordement - 230...230 V
avec affichage de la température - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436410522
Réf. Sonepar
07775641052
Réf. Fournisseur
4100-41052
Marque
Clage
matériau de la cuve:
acier
volume du réservoir:
5 l
puissance nominale:
2 kW
tension de raccordement:
230...230 V
avec affichage de la température:
Oui
limitation de température:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
376 mm
largeur:
256 mm
profondeur:
228 mm
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire:
1/2 pouce (15)
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1/2 pouce (15)
indice de protection (IP):
IP24
Les Atouts de l'article:
Petit boiler sur plan hors pression (à écoulement libre), réservoir intérieur en polypropylène (capacité de 5 litres), isolation thermique recyclable, sélection de la température entre 35°C et 85°C avec plage d’économie d’énergie,
Les Atouts de la gamme:
Ballon sur plan
Quelques mots du fabricant :
Comment réinventer l'eau tiède


