Clage - S5-U/SNT ballon basse press. + mélangeur - 4100-42055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - autre
volume du réservoir - 5 l
puissance nominale - 2 kW
tension de raccordement - 230...230 V
forme de finition - sous évier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436420552
Réf. Sonepar
07775642055
Réf. Fournisseur
4100-42055
Marque
Clage
matériau de la cuve:
autre
volume du réservoir:
5 l
puissance nominale:
2 kW
tension de raccordement:
230...230 V
forme de finition:
sous évier
raccordement au conduit d'eau chaude:
Oui
avec affichage de la température:
Oui
limitation de température:
Oui
avec appareillage:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
376 mm
largeur:
256 mm
profondeur:
228 mm
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire:
1/2 pouce (15)
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1/2 pouce (15)
indice de protection (IP):
IP24
classe d’efficience énergétique:
A
pression de travail max.:
0 bar
Les Atouts de l'article:
Boiler à écoulement libre avec robinetterie à deux poignées (réglage dela température à gauche, ajustement de la quantité d’eau à droite), régulateur de température de 35 °C à 85 °C avec zone d’économied’énergie.
Les Atouts de la gamme:
Ballon & Robinet
Quelques mots du fabricant :
Comment réinventer l'eau tiède


