Clage - SME Mitigeur à un seul levier en complément de tous les petits CEI sur plan M-O - 1100-04150

CopieCopie
Clage - SME Mitigeur à un seul levier en complément de tous les petits CEI sur plan M-O

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau robinet - laiton

  • traitement de la surface - chromé

  • traitement des surfaces - poli

  • nombre de trous de robinetterie - 2 trou

  • finition basse pression - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010436041504

Réf. Sonepar

07775604150

Réf. Fournisseur

1100-04150

Réf. Commerciale

Clage

matériau robinet:

laiton

traitement de la surface:

chromé

traitement des surfaces:

poli

nombre de trous de robinetterie:

2 trou

finition basse pression:

Oui

dimension de raccordement alimentation:

1/2 pouce (15)

finition évacuation:

rotatif, dessous

type de purge:

tube

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

120 mm

saillie, écoulement:

200 mm

modèle:

mécanique

type de poignée:

à une poignée

finition de la régulation de température:

sans

montage:

mur

SME Mitigeur à un seul levier en complément de tous les petits chauffe-eau instantanés sur plan. Pour petit chauffe-eau instantané M-O, pas pour installation avec les appareils à accumulation écoulement libre.

Les Atouts de l'article:

SME Mitigeur à un seul levier en complément de tous les petits chauffe-eau instantanés sur plan. Pour petit chauffe-eau instantané M-O, pas pour installation avec les appareils à accumulation écoulement libre.

Les Atouts de la gamme:

Mitigeur à un seul levier

Quelques mots du fabricant :

Comment réinventer l'eau tiède