Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Clage - WHT Sèche-main - 7000-70300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • élément de chauffage à charge connectée - 0...0 W

  • indice de protection (IP) - IP23

  • hauteur - 30.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010436703006

Réf. Sonepar

07775670300

Réf. Fournisseur

7000-70300

Marque

Clage

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

élément de chauffage à charge connectée:

0...0 W

indice de protection (IP):

IP23

hauteur:

30.4 mm

largeur:

26.8 mm

profondeur:

18.2 mm

type d'actionnement:

électronique de rapprochement

tension:

220...240 V

fréquence:

50/60 Hz

débit d'air:

136.8 m³/h

classe de protection:

II

avec parfum d'ambiance:

Non

poids:

3 kg

protection contre le vandalisme:

Non

avec fiche:

Non

Sèche-mains de confort pour locaux sanitaires.

Les Atouts de l'article:

Sèche-mains de confort pour locaux sanitaires.

Les Atouts de la gamme:

Sèche-mains électrique