Collingwood - Caiman CSP 6ft Twin, 7800lm 60W Non-Dim, IP65 IK08, PC Housing, 125 lm-W, CCT - AC6TN

COLLINGWOOD LIGHTING
CopieCopie
Collingwood - Caiman CSP 6ft Twin, 7800lm 60W Non-Dim, IP65 IK08, PC Housing, 125 lm-W, CCT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • puissance du système - 60 W

  • flux lumineux utile - 7800 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056500401330

Réf. Sonepar

05066040133

Réf. Fournisseur

AC6TN

Réf. Commerciale

Collingwood

température de couleur:

3000...6500 K

puissance du système:

60 W

flux lumineux utile:

7800 lm

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

couleur de la lumière:

blanc

pas de variation:

Oui

efficience du luminaire:

125 lm/W

adapté à un montage au plafond:

Oui

classe de protection:

I

largeur:

93 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

longueur:

1854 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

longueur d’encastrement:

1828.8 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Conçu pour les environnements difficiles, le Caiman anti-corrosif est un luminaire CCT robuste et durable, idéal pour les parkings, les entrepôts, les usines et les zones d'atelier.