Collingwood - Collerette carree doree pour les encastres de plafond H2 - SQB360PG

COLLINGWOOD LIGHTING
CopieCopie
Collingwood - Collerette carree doree pour les encastres de plafond H2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - or

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • longueur - 90 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351501077

Réf. Sonepar

05066150107

Réf. Fournisseur

SQB360PG

Marque

Collingwood

couleur:

or

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

longueur:

90 mm

matériau:

plastique

largeur:

90 mm

Collerette carrée dorée pour les encastrés de plafond H2, plastique, rotation baïonnette à quart de tour, avec un diamètre de 90mm, vendue par multiple de 2