Collingwood - H2 Lite 55 3000K blanc mat dimmable 230V RT2020, recouvrable d'isolants - DLT688MW5530


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 460 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055351526728
Réf. Sonepar
05066152672
Réf. Fournisseur
DLT688MW5530
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système:
4.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux utile:
460 lm
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
II
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
flux lumineux:
460...460 lm
puissance de lampe acceptée:
4.6...4.6 W
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage mural:
Non
adapté à une suspension:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
60 mm
diamètre externe:
90 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
60 mm
efficience du luminaire:
100 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3