Collingwood - H4 Lite, encastre orientable blanc mat, 3000K - DLT522MW5530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 460 lm
puissance du système - 4.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055351549192
Réf. Sonepar
05066154919
Réf. Fournisseur
DLT522MW5530
Réf. Commerciale
Collingwood
flux lumineux utile:
460 lm
puissance du système:
4.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
puissance de lampe acceptée:
4...4 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
460...460 lm
hauteur/profondeur:
47 mm
diamètre externe:
90 mm
efficacité lumineuse:
112 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
Les Atouts de l'article:
Orientable à ±20° pour diriger le flux lumineux
Rendement lumineux élevé de 100 lm/W +
Livré avec un bornier de connexion rapide pour faciliter l’installation
Technologie à source unique pour reproduire le look traditionnel des halogènes
Dimmable 230V
Faible encombrement grâce à son alimentation compacte intégrée
Compatible avec tous les types d'isolants
Encastré complet avec collerette fixe