Comelit - 1 Bouton large pour Platine CIAO CA2100A - CA9213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir
technique d'installation - 2-fils intégral
nombre de boutons d'appel - 1
protocole d'image - autre
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903378306
Réf. Sonepar
01580337830
Réf. Fournisseur
CA9213
Marque
Comelit
modèle:
bouton-poussoir
technique d'installation:
2-fils intégral
nombre de boutons d'appel:
1
protocole d'image:
autre
couleur:
incolore
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Non
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
AC/DC
power over Ethernet:
autre
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
avec boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium/plastique
contient un clavier:
Non
nombre d'utilisateurs:
1
avec fonction jour/nuit:
Non
angle d'ouverture de la camera:
0 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
propriété du système d'image:
couleur
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
largeur:
48.6 mm
hauteur:
58.7 mm
profondeur:
7.85 mm
convient pour une installation extérieure:
Non
convient pour installation en intérieur:
Non


