Comelit - 1 LICENCE MASTER POUR 1456B, SYSTÈME VIP (E-MAIL) - 1456B/ME1

CopieCopie
Comelit - 1 LICENCE MASTER POUR 1456B, SYSTÈME VIP (E-MAIL)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - étendre

  • technique d'installation - technique de réseau

  • type d'interface - LAN

  • mode de pose - encastré

  • largeur en nombre de modules - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903302493

Réf. Sonepar

01580002468

Réf. Fournisseur

1456B/ME1

Marque

Comelit

fonction:

étendre

technique d'installation:

technique de réseau

type d'interface:

LAN

mode de pose:

encastré

largeur en nombre de modules:

0

matériau:

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

1 LICENCE MASTER POUR 1456B, SYSTÈME VIP (E-MAIL)