Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Comelit - 1 Licence téléphone pour 1456G, par mail - 1456G/TE1

CopieCopie
Comelit - 1 Licence téléphone pour 1456G, par mail

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - étendre

  • technique d'installation - technique de réseau

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - encastré

  • largeur en nombre de modules - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903389920

Réf. Sonepar

01580338992

Réf. Fournisseur

1456G/TE1

Marque

Comelit

fonction:

étendre

technique d'installation:

technique de réseau

type d'interface:

autre

mode de pose:

encastré

largeur en nombre de modules:

0

matériau:

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

1 Licence téléphone pour 1456G, par mail