Comelit - 4 Boutons simples pour Platine CIAO CA2100A - CA9211

CopieCopie
Comelit - 4 Boutons simples pour Platine CIAO CA2100A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • nombre de boutons d'appel - 4

  • protocole d'image - autre

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903378320

Réf. Sonepar

01580337832

Réf. Fournisseur

CA9211

Réf. Commerciale

Comelit

modèle:

bouton-poussoir

technique d'installation:

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel:

4

protocole d'image:

autre

couleur:

incolore

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

AC/DC

power over Ethernet:

autre

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium/plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

4

avec fonction jour/nuit:

Non

angle d'ouverture de la camera:

0 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

propriété du système d'image:

couleur

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

48.6 mm

hauteur:

14.3 mm

profondeur:

7.85 mm

convient pour une installation extérieure:

Non

convient pour installation en intérieur:

Non

4 Boutons simples pour Platine CIAO CA2100A