Comelit - ACC. ASS. GROUPES A/V IKALL SUR PLATINE MONOBLOC - 1250IV

CopieCopie
Comelit - ACC. ASS. GROUPES A/V IKALL SUR PLATINE MONOBLOC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903223620

Réf. Sonepar

01580001894

Réf. Fournisseur

1250IV

Marque

Comelit

nombre d'unités:

1

matériau:

plastique

couleur:

noir

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

110 mm

hauteur:

55.5 mm

profondeur:

40 mm

ACC. ASS. GROUPES A/V IKALL SUR PLATINE MONOBLOC