Comelit - ADAPTATEUR GROUPE A/V SUR PLATINE MONOBLOC - 1250XV

CopieCopie
Comelit - ADAPTATEUR GROUPE A/V SUR PLATINE MONOBLOC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - argent

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903342161

Réf. Sonepar

01580334216

Réf. Fournisseur

1250XV

Réf. Commerciale

Comelit

nombre d'unités:

1

matériau:

acier inoxydable

couleur:

argent

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

110 mm

hauteur:

55.5 mm

profondeur:

40 mm

ADAPTATEUR GROUPE A/V SUR PLATINE MONOBLOC