Comelit - ADAPTATEUR GROUPE AUDIO OU AUDIO/VIDÉO - 1250U

CopieCopie
Comelit - ADAPTATEUR GROUPE AUDIO OU AUDIO/VIDÉO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903367614

Réf. Sonepar

01580336761

Réf. Fournisseur

1250U

Réf. Commerciale

Comelit

nombre d'unités:

1

matériau:

plastique

couleur:

noir

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

119.89 mm

hauteur:

77.98 mm

profondeur:

29.97 mm

ADAPTATEUR GROUPE AUDIO OU AUDIO/VIDÉO