Comelit - ADAPTATEUR GROUPE AUDIO SUR PLATINE MONOBLOC - 1250XA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - acier inoxydable
couleur - argent
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903342154
Réf. Sonepar
01580334215
Réf. Fournisseur
1250XA
Marque
Comelit
nombre d'unités:
1
matériau:
acier inoxydable
couleur:
argent
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
110 mm
hauteur:
55.5 mm
profondeur:
40 mm


