Comelit - Adaptateur pour plaques tiers - 2 modules ULTRA - UT9332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - acier inoxydable
couleur - acier inoxydable (inox)
mode de pose - variable
dispositif antivol intégrable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903412697
Réf. Sonepar
01580341269
Réf. Fournisseur
UT9332
Marque
Comelit
nombre d'unités:
1
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
mode de pose:
variable
dispositif antivol intégrable:
Oui
largeur:
138 mm
hauteur:
240.7 mm
profondeur:
36.8 mm


