Comelit - Adaptateur pour plaques tiers - 3 modules ULTRA - UT9333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - acier inoxydable
couleur - acier inoxydable (inox)
mode de pose - variable
dispositif antivol intégrable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903412703
Réf. Sonepar
01580341270
Réf. Fournisseur
UT9333
Marque
Comelit
nombre d'unités:
1
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
mode de pose:
variable
dispositif antivol intégrable:
Oui
largeur:
138 mm
hauteur:
331.4 mm
profondeur:
36.8 mm


