Comelit - ALIM. 33VCC 60W 100-240VCA CERTIFIÉE PSE - 1596B

CopieCopie
Comelit - ALIM. 33VCC 60W 100-240VCA CERTIFIÉE PSE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 33 V

  • courant de sortie max. - 1800 mA

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 7

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903344912

Réf. Sonepar

01580001971

Réf. Fournisseur

1596B

Marque

Comelit

tension de sortie:

33 V

courant de sortie max.:

1800 mA

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

7

application:

autre

technique d'installation:

technique de réseau

tension d'entrée:

240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de courant:

DC

protégé contre les courts-circuits:

Oui

indice de protection (IP):

autre

hauteur:

60.5 mm

largeur:

118.09 mm

profondeur:

92.59 mm

circuit intégré d'ouverture de porte:

Non

fonction de commande:

Non

fonction d'évaluation:

Non

nombre d'abonnés connectables:

100

affichages de service:

Non

blocage de la programmation:

Non

avec contact:

Non

ALIM. 33VCC 60W 100-240VCA CERTIFIÉE PSE