Comelit - Alim,48Vdc/5A pour IPSWP10N02A - PS4850A

CopieCopie
Comelit - Alim,48Vdc/5A pour IPSWP10N02A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...230 V

  • tension de sortie ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8023903456486

Réf. Sonepar

01580345648

Réf. Fournisseur

PS4850A

Réf. Commerciale

Comelit

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie max. 1:

5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...230 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...230 V

tension de sortie réglée:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

63 mm

hauteur d'encastrement:

125.2 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

63 mm

hauteur:

125.2 mm

profondeur:

113.5 mm

Alim,48Vdc/5A pour IPSWP10N02A