Comelit - Alimentation 110 -240 V -Sortie 12 Volts - 43015

CopieCopie
Comelit - Alimentation 110 -240 V -Sortie 12 Volts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12 V

  • courant de sortie max. - 1500 mA

  • mode de pose - autre

  • largeur en nombre de modules - 3

  • application - vidéo

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903175165

Réf. Sonepar

01580043015

Réf. Fournisseur

43015

Marque

Comelit

tension de sortie:

12 V

courant de sortie max.:

1500 mA

mode de pose:

autre

largeur en nombre de modules:

3

application:

vidéo

technique d'installation:

autre

tension d'entrée:

240 V

fréquence:

5e+007...6e+007 Hz

type de courant:

AC

protégé contre les courts-circuits:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

circuit intégré d'ouverture de porte:

Non

fonction de commande:

Non

fonction d'évaluation:

Non

affichages de service:

Non

blocage de la programmation:

Non

avec contact:

Oui

Alimentation 110 -240 V -Sortie 12 Volts