Comelit - Alimentation 12 Vcc 700 mA - 43083

CopieCopie
Comelit - Alimentation 12 Vcc 700 mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • stabilisé - Non

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • largeur en nombre de modules - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8023903124965

Réf. Sonepar

01580043083

Réf. Fournisseur

43083

Marque

Comelit

type de tension d’alimentation:

DC

stabilisé:

Non

finition du raccordement électrique:

fiche

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

0

hauteur d'encastrement:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Alimentation 12 Vcc 700 mA