Comelit - Alimentation 2 fils pour Platine ULTRA, BP au-delà de 30 lgts - 1210A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - vidéo
tension de sortie - 34 V
courant de sortie max. - 500 mA
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903383591
Réf. Sonepar
01580338359
Réf. Fournisseur
1210A
Réf. Commerciale
Comelit
application:
vidéo
tension de sortie:
34 V
courant de sortie max.:
500 mA
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
rail DIN
tension d'entrée:
230 V
fréquence:
0...0 Hz
type de courant:
DC
protégé contre les courts-circuits:
Non
indice de protection (IP):
autre
largeur en nombre de modules:
8
hauteur:
62 mm
largeur:
143 mm
profondeur:
90 mm
circuit intégré d'ouverture de porte:
Non
fonction de commande:
Non
fonction d'évaluation:
Non
nombre d'abonnés connectables:
100
affichages de service:
Non
blocage de la programmation:
Non
avec contact:
Non