Comelit - Alimentation à fiche - 43082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12 V
mode de pose - saillie
tension d'entrée - 100240 V
nombre d'abonnés connectables - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903139365
Réf. Sonepar
01580043082
Réf. Fournisseur
43082
Réf. Commerciale
Comelit
tension de sortie:
12 V
mode de pose:
saillie
tension d'entrée:
100240 V
nombre d'abonnés connectables:
1