Comelit - ALIMENTATION / AMPLIFICATEUR BUS - 1236

CopieCopie
Comelit - ALIMENTATION / AMPLIFICATEUR  BUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 20 V

  • courant de sortie max. - 0 mA

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 4

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903164398

Réf. Sonepar

01580000057

Réf. Fournisseur

1236

Réf. Commerciale

Comelit

tension de sortie:

20 V

courant de sortie max.:

0 mA

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

4

application:

autre

technique d'installation:

2-fils intégral

tension d'entrée:

20 V

fréquence:

0...0 Hz

type de courant:

DC

protégé contre les courts-circuits:

Non

indice de protection (IP):

autre

hauteur:

85 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

35 mm

circuit intégré d'ouverture de porte:

Non

fonction de commande:

Non

fonction d'évaluation:

Non

nombre d'abonnés connectables:

100

affichages de service:

Non

blocage de la programmation:

Non

avec contact:

Non

ALIMENTATION / AMPLIFICATEUR BUS