Comelit - ALIMENTATION KIT VIDÉO 2 FILS - 1209

CopieCopie
Comelit - ALIMENTATION KIT VIDÉO 2 FILS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - vidéo

  • tension de sortie - 31 V

  • courant de sortie max. - 500 mA

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Vidéophonie et interphonie

Voir tous les produits de cette série

EAN

8023903271041

Réf. Sonepar

01580002422

Réf. Fournisseur

1209

Réf. Commerciale

Comelit

application:

vidéo

tension de sortie:

31 V

courant de sortie max.:

500 mA

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

rail DIN

tension d'entrée:

240 V

fréquence:

0...0 Hz

type de courant:

DC

protégé contre les courts-circuits:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

6

hauteur:

62 mm

largeur:

106 mm

profondeur:

89 mm

circuit intégré d'ouverture de porte:

Non

fonction de commande:

Non

fonction d'évaluation:

Non

nombre d'abonnés connectables:

1

affichages de service:

Non

blocage de la programmation:

Non

avec contact:

Non

ALIMENTATION KIT VIDÉO 2 FILS