Comelit - ALIMENTATION POE 24W. SYSTÈME VIP - 1451B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 48 V
courant de sortie max. - 500 mA
mode de pose - autre
largeur en nombre de modules - 0
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903343762
Réf. Sonepar
01580002627
Réf. Fournisseur
1451B
Marque
Comelit
tension de sortie:
48 V
courant de sortie max.:
500 mA
mode de pose:
autre
largeur en nombre de modules:
0
application:
autre
technique d'installation:
technique de réseau
tension d'entrée:
240 V
fréquence:
0...0 Hz
type de courant:
DC
protégé contre les courts-circuits:
Non
indice de protection (IP):
autre
hauteur:
90 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
75 mm
circuit intégré d'ouverture de porte:
Non
fonction de commande:
Non
fonction d'évaluation:
Non
nombre d'abonnés connectables:
100
affichages de service:
Non
blocage de la programmation:
Non
avec contact:
Non


