Comelit - ALIMENTATION SYSTÈME VIP 30 W - 1441B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 48 V
courant de sortie max. - 650 mA
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 4
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903283075
Réf. Sonepar
01580328307
Réf. Fournisseur
1441B
Réf. Commerciale
Comelit
tension de sortie:
48 V
courant de sortie max.:
650 mA
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
4
application:
autre
technique d'installation:
technique de réseau
tension d'entrée:
240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de courant:
DC
protégé contre les courts-circuits:
Oui
indice de protection (IP):
autre
hauteur:
62 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
70 mm
circuit intégré d'ouverture de porte:
Non
fonction de commande:
Non
fonction d'évaluation:
Non
nombre d'abonnés connectables:
100
affichages de service:
Non
blocage de la programmation:
Non
avec contact:
Non