Comelit - AMPLIFICATEUR VIDÉO POUR SYSTÈME SIMPLEBUS COULEUR - 4833C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - transformer/convertir
technique d'installation - 2-fils intégral
type d'interface - autre
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903178807
Réf. Sonepar
01580000672
Réf. Fournisseur
4833C
Réf. Commerciale
Comelit
fonction:
transformer/convertir
technique d'installation:
2-fils intégral
type d'interface:
autre
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
4
matériau:
plastique
largeur:
95 mm
hauteur:
195 mm
profondeur:
28 mm