Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Comelit - Antenne 30°, double polarisation, 5 GHZ - ANT230A

CopieCopie
Comelit - Antenne 30°, double polarisation, 5 GHZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émetteur - Oui

  • récepteur - Oui

  • technique de transmission - Wi-Fi/WLAN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8023903422351

Réf. Sonepar

01580342235

Réf. Fournisseur

ANT230A

Réf. Commerciale

Comelit

émetteur:

Oui

récepteur:

Oui

technique de transmission:

Wi-Fi/WLAN

Antenne 30°, double polarisation, 5 GHZ