Comelit - Batterie plomb 12V 1,1 AH - 30076001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 12 V
capacité - 1100 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Système d'Alarme
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023903199840
Réf. Sonepar
01580076001
Réf. Fournisseur
30076001
Réf. Commerciale
Comelit
désignation des dimensions:
autre
tension nominale:
12 V
capacité:
1100 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
nombre de cellules:
6
modèle:
plomb
longueur:
45 mm
hauteur, borne comprise:
50 mm
largeur:
95 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...20 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
540 g