Comelit - Batterie pour sirène filaire auto alimentée - 20022204
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 2000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système d'Alarme
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8029564213116
Réf. Sonepar
01580022204
Réf. Fournisseur
20022204
Marque
Comelit
tension nominale:
12 V
capacité:
2000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
6
modèle:
plomb
longueur:
35 mm
hauteur, borne comprise:
68 mm
largeur:
178 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...20 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
890 g


