Comelit - Boîtier à encastrer pour façade Switch 50-60-65 BP - 5 colonnes - IX9182

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - acier
couleur - gris
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vidéophonie et interphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8023903393101
Réf. Sonepar
01580339310
Réf. Fournisseur
IX9182
Marque
Comelit
nombre d'unités:
1
matériau:
acier
couleur:
gris
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
469 mm
hauteur:
476 mm
profondeur:
56 mm


